Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvitud peaga tsinkpinnakattega katusekruvi

Värvitud katusekruvi
KATUSEKR.4.8X25 RR24 KOLLANE C3

Toote nr 5047480015

EAN 4056807012223

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värvitud peaga tsinkpinnakattega katusekruvi

Toote nr 5047480015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pulbervärviga kaetud katusekruvi, mille pea kaetud pulbervärviga kuni keermeteni

Värvitud 8 mm kuuskantpea


Alumiiniumseib 14 mm


  • EPDM tihend

  • Täielikult veekindel

  • Korrosioonikindel

  • Kindel kinnitus

  • Vastab keskkonnaklassi C3 nõuetele


Alumiiniumist alusseib, puudub korrosioon.


Elastne EPDM tihend.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

LAC

Värv

Helekollane

Tihendusseibi materjal

Alumiinium

Tihendi materjal

Vulkaniseeritud EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Seibi paksus (h1)

1 mm

Ääriku läbimõõt

10,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Heakskiit

ETA

Seibi läbimõõt (d2)

14 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave