Värvitud liistunaelad
MESSING LIISTUNAEL 1.4X40
Toote nr 047991440
EAN 6416562118277
- Liistunaelad on valmistatud kvaliteetsest terasest ning neil on vastupidav värvkate, mistõttu sobiva värvitooni valimisel jääb naelapea pärast sisselöömist praktiliselt nähtamatuks.
- Karastatud värvitud liistunaelad on kergesti sisselöödavad ning tagavad tänu harulisele keermestusele püsivalt kindla ühenduse puidus.
Värvitud liistunaelad on saadaval järgmistes värvides:
- Vaher
- Kask
- Tume tamm
- Hele tamm
- Mahagon
- Pähklipuu
- Roosipuu
- Must
- Valge
Andmelehed(X)
Puusepatöökojad, mööblitootjad, sisustus, messiehitus
Värvitud liistunaelad sobivad eriti hästi liistude, dekoratiivsete liistude ja lattide, nelikantliistude, puitpaneelide, mööbli ja raamide (nt pildi- või peegliraamide) valmistamiseks naturaalsest puidust, värvitud ning lakitud puidust ja plastist.
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,4 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Värv | Messingikarva |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | BRS |