Värvitud liistunaelad
Liistunaelad värvitud
LIISTUNAEL 1.75X40 TUME TAMM
Toote nr 047914004
EAN 4011231409056
Need kvaliteetsest terasest valmistatud peened naelad on kaetud vastupidava värvkattega.
Selle tulemusena on õige värvi valimisel naelapea pärast sisselöömist vaevu nähtav.
Värvitud liistunaelad on karastatud
Selle tulemusena ei paindu nad sisselöömisel ja neid saab tänu nende teravale otsadele hõlpsasti sisse lüüa.
Nende rihveldus ühendub kindlalt ja püsivalt puidukiududega.
Värvitud liistunaelad on saadaval järgmistes värvides:
- Vaher
- Kask
- Tamm, tume
- Tamm, hele
- Mahagon
- Pähklipuu
- Roosipuu
- Must
- Valge
Andmelehed(X)
Puusepatöökojad, mööblitootjad, sisustus, messiehitus
Värvitud liistunaelad sobivad eriti hästi liistude, dekoratiivsete liistude ja lattide, nelikantliistude, puitpaneelide, mööbli ja raamide (nt pildi- või peegliraamide) valmistamiseks naturaalsest puidust, värvitud ning lakitud puidust ja plastist.
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,75 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Värv | Tamm, tume |
Materjal | ST |
Pind | PL |