Värvisprei, kõrgläige
Nitroalküüd spreivärv kõrgläige
SPRAYVÄRV RAL9006 HÕBE 400ML
Toote nr 0893369006
EAN 4066443134876
Kvaliteetsed nitroalküüd-omadused
- Lihtne kasutada
- Suurepärased levimisomadused
- Kiiresti kuivav
- Hea katvus
Võib kanda kõikidele levinud kruntvärvidele, pahtlitele ja värvitüüpidele
Kiiresti kuivav värvivaik
Ei sisalda raskmetalle
Kuivamisaeg 20°C juures
- Tolmukuiv< 10 min.
- Nakkumisvaba < 20 minuti pärast.
- Puutekuiv < 60 minuti pärast.
400 ml purk ümara otsikuga, 600 ml purk lehvikotsikuga
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Värviparandustöödeks, korrosioonikaitseks ja kaitseks kulumise eest ja pinna viimistlemiseks.
Pinnad: puit, metall, tekstiil, kivi, keraamika, klaas, värvitavad plastid, betoon, vitsmaterjal. Palju kasutusalasid: tarbesõidukid, keretööd, radiaatorid, akende ehitus, teraskonstruktsioonid jne.
Raputage enne kasutamist tugevalt umbes 2 minutit. Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage rooste ja vana lahtine värv; lihvige ja kruntige. Pihustamiskaugus: 20–25 cm. Pidage kinni umbes 5-minutilisest kuivamisajast värvi pealekandmise vahepeal.
Sisukord | 400 ml |
Värv | White aluminium RAL 9006 |
Keemiline alus | Nitroalküdaal |
Tihedus | 0,75 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Tolmukuiv | 10 min |
Min./max. pritsimiskaugus | 20-25 cm |
Min pihustamiskaugus | 20 cm |
Max pihustamiskaugus | 25 cm |
Tolmukuiva kuivamisaja tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Nakkumisvaba pärast | 20 min |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 20 °C |
Min/max töötlemistemperatuur purgile | 20 to 30 °C |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures |
Kuivamisaja tingimused | temperatuuril 20 °C |
Haarde tugevus min | 60 min |
Min. ooteaeg enne järgmist kihti | 5 min |
Kinnitus | Ümmargune otsak |
Raskemetallide vaba | Jah |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!