Värvisprei, kõrgläige
Nitroalküüd spreivärv kõrgläige
SPRAYVÄRV RAL6011 ROHELINE 400ML
Kvaliteetsed nitroalküüd-omadused
- Lihtne kasutada
- Suurepärased levimisomadused
- Kiiresti kuivav
- Hea katvus
Võib kanda kõikidele levinud kruntvärvidele, pahtlitele ja värvitüüpidele
Kiiresti kuivav värvivaik
Ei sisalda raskmetalle
Kuivamisaeg 20°C juures
- Tolmukuiv< 10 min.
- Nakkumisvaba < 20 minuti pärast.
- Puutekuiv < 60 minuti pärast.
400 ml purk ümara otsikuga, 600 ml purk lehvikotsikuga
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Värviparandustöödeks, korrosioonikaitseks ja kaitseks kulumise eest ja pinna viimistlemiseks.
Pinnad: puit, metall, tekstiil, kivi, keraamika, klaas, värvitavad plastid, betoon, vitsmaterjal. Palju kasutusalasid: tarbesõidukid, keretööd, radiaatorid, akende ehitus, teraskonstruktsioonid jne.
Raputage enne kasutamist tugevalt umbes 2 minutit. Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage rooste ja vana lahtine värv; lihvige ja kruntige. Pihustamiskaugus: 20–25 cm. Pidage kinni umbes 5-minutilisest kuivamisajast värvi pealekandmise vahepeal.
Sisukord | 400 ml |
Värv | Roheline RAL 6011 |
Keemiline alus | Nitroalküdaal |
Läike tase | Kõrgläikega |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Tihedus | 0,77 g/cm³ |
Tolmukuiv | 10 min |
Min./max. pritsimiskaugus | 20-25 cm |
Min pihustamiskaugus | 20 cm |
Max pihustamiskaugus | 25 cm |
Nakkumisvaba pärast | 20 min |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 20 °C |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures |
Kuivamisaja tingimused | temperatuuril 20 °C |
AOX-vaba | Jah |
Min. ooteaeg enne järgmist kihti | 5 min |
Konteiner | Purk |
Kinnitus | Ümmargune otsak |
Raskemetallide vaba | Jah |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!