Värvisprei Special, läbipaistev lakk
Nitroalküüd spreilakk Special
SPRAYVÄRV VÄRVITU LÄIKIV LAKK 400ML
Kvaliteetsed nitroalküüd-omadused
- Kuivab kiiresti
- Lihtne peale kanda
- Väga head katvad omadused
- Hea katvus
Saab katta kõigi tavapäraste kruntvärvidega, täidistega ja värvitüüpidega
Kiiresti kuivav värvivaik
Koostises ei ole raskmetalle
Kuivamisaeg 20°C juures
- Tolmukuiv< 10 min.
- Nakkumisvaba < 20 minuti pärast.
- Puutekuiv < 60 minuti pärast.
Temperatuurikindel kuni +80 °C
Säilitustemperatuur +15 °C kuni +25 °C ja suhteline niiskus kuni 60%. Optimaalne töötlemistemperatuur on +20 °C. Sünteetilisest vaigust lakiga kaetud pindadel mitte kasutada, kuna see võib põhjustada värvi kerkimist ja lainetamist.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Palju kasutusalasid: Kaubikud, autokered, radiaatorid, aknakonstruktsioonid, teraskonstruktsioonid jne. Soovitatav remonditöödeks ja detailide värvimiseks. Sobivad pinnad on lahusti- või veepõhised lakid ja lihvitud vanad lakid.
Enne kasutamist raputada purki tugevalt umbes 3 sekundit. Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja määrdevaba. Eemaldage rooste ja vana lahtine värv, lihvige ja kruntige pind. Pihustamiskaugus: 20–25 cm. Jätta ligikaudu 5 minutit aurustumiseks.
Keemiline alus | Nitroalküdaal |
Sisukord | 400 ml |
Värv | Läbipaistev |
Läike tase | Kõrgläikega |
Kinnitus | Ümmargune otsak |
Tolmukuiv | 10 min |
AOX-vaba | Jah |
Min leekpunkt | -4 °C |
Tihedus | 0,75 g/cm³ |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!