Värvisegamistops
Värvi segamisnõu
VÄRVI SEGAMISTOPS 2300ML
Toote nr 0705800140
EAN 4049557171227
Integreeritud segamiskaalud
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 ja 5:1)
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Värvi- ja peitsimaterjalide segamiseks ja säilitamiseks
Sisukord | 2300 ml |
Skaala | Kuni 1900 ml |
Materjal | PLA |
Värv | Läbipaistev |