Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvirulli vars

Värvirulli vars, valge käepide
VÄRVIRULLI VARS 440MM

Toote nr 0693012096

EAN 6414865660448

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värvirulli vars

Toote nr 0693012096

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min rulliku laius

100 mm

Max. rulliku laius

120 mm

Juhtme läbimõõt

6 mm

Pikkus

440 mm

Laius

120 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave