Värvirulli vars
Värvirulli vars, valge käepide
VÄRVIRULLI VARS 280MM
Toote nr 0693012095
EAN 6414865660288
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min rulliku laius | 100 mm |
Max. rulliku laius | 120 mm |
Juhtme läbimõõt | 6 mm |
Pikkus | 280 mm |
Laius | 120 mm |