Värvipintsel
Segaharjastega pintsel värvi/laki jaoks
PINTSEL 50MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Värvi peale kandmiseks ja tasandamiseks.
Segaharjased, puidust käepide.
Kõigi sise- ja välisvärvide ning -lakkide jaoks.
Segaharjased, puidust käepide.
Kõigi sise- ja välisvärvide ning -lakkide jaoks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Harjaste materjal | Segatud harjased |
Harjase värv | Must |
Käepideme materjal | Puit |
Harjaste pikkus | 47 mm |
Laius | 50 mm |