Värvipihusti, siidjas läige
Nitroalküüdkvaliteediga sprayvärv, satiinse läikega
SPRAYVÄRV RAL5015 SININE 400ML
Kvaliteetsed nitroalküüdomadused
- Lihtne peale kanda
- Väga head katvad omadused
- Kuivab kiiresti
Saab katta kõigi tavapäraste kruntvärvidega, täidistega ja värvitüüpidega
Kiiresti kuivav värvivaik
Koostises ei ole raskmetalle
Kuivamisaeg 20°C juures
- Tolmukuiv < 10 minutit
- Nakkekuiv < 20 minutit
- Puutekuiv < 60 minutit
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Värviparandustöödeks, korrosioonikaitseks ja kaitseks kulumise eest ja pinna viimistlemiseks. Pinnad: puit, metall, tekstiil, kivi, keraamika, klaas, värvitavad plastid, betoon, vitsmaterjal. Palju kasutusalasid: tarbesõidukid, keretööd, radiaatorid, akende ehitus, teraskonstruktsioonid jne.
Raputage enne kasutamist tugevalt umbes 2 minutit. Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage rooste ja vana lahtine värv; lihvige ja kruntige. Pihustamiskaugus: 20–25 cm. Pidage kinni umbes 5-minutilisest kuivamisajast värvi pealekandmise vahepeal.
Sisukord | 400 ml |
Värv | Taevasinine RAL 5015 |
Keemiline alus | Nitroalküdaal |
Läike tase | Siidiläige |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Tihedus | 0,775 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Tolmukuiv | 10 min |
Min./max. pritsimiskaugus | 20-25 cm |
Min pihustamiskaugus | 20 cm |
Max pihustamiskaugus | 25 cm |
Nakkumisvaba pärast | 20 min |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 20 °C |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures |
Kuivamisaja tingimused | temperatuuril 20 °C |
AOX-vaba | Jah |
Min. ooteaeg enne järgmist kihti | 5 min |
Kuju | Ümmargune otsak |
Raskemetallide vaba | Jah |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!