Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvipihusti Quattro

Värvipihusti Quattro
SPRAYVÄRV QUATTRO RAL7016 HALL

Toote nr 0893397016

EAN 4045989482467

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värvipihusti Quattro

Toote nr 0893397016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmekülgne, siidviimistlusega paksukihiline lakkpihus suurepärase katvuse ning roostevastaste omadustega

Korrosioonikaitse


  • Hõlpsasti pealekantav katteaine, mis ei voola maha, tagab 100% vastupidavuse murenemisele ja UV-kiirgusele (pärast 500 h soolapihustuskatset pindmist roostet ei tuvastatud)

  • Kasutatav jääkrooste korral


Krunt


See nakkub suurepäraselt põhimõtteliselt igasugusele pinnale. Seda saab üle värvida põhimõtteliselt igasuguse kaubanduslikult kättesaadava värviga.



Lakk


  • Suurepärane katvus, väga head katteomadused

  • Kuivab eriti kiiresti

  • Väga elastne

  • Suur vastupidavus löökidele ja põrutustele

  • Hea servade katvus


Tarnitakse koos lehvikotsikuga


Pihustamine toimub vähese uduga ja kulumiseta ning mõõdetud viisil läbi erilise klapi.



Saadaval kliendipõhiselt RAL- ja erivärvustes

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.

Kasutusala

Universaalne toode konteinerite, šassii, kinnituste, traktorite, põllumajandus- ja ehitusmasinate, lumesahkade, kraanasüsteemide, piirete, väravate, mereehitiste, torude, laternapostide, veopiirete, koppade jms kiireks kruntimiseks ning värvimiseks. Pinnad: kuivanud vana värv, tehases krunditud uued detailid, katmata lehtteras, tsinkplaadiga lehtteras, manuaalselt roostest puhastatud pinnad, alumiinium, värvitav plast, GFRP-st detailid, puit.

Juhised

Raputage enne kasutamist vähemalt 2 min. Pind peab olema kuiv ja rasvavaba. Eemaldage kooruv rooste ja lahtine vana värv. Pihustuskaugus: 15–25 cm. Kandke vanadele kruntimata ja värvitud pindadele üks pihustuskäik ja laske sel kuivama hakata. Seejärel pihustage ühtlaselt üle kogu pinna (kuivanud katte paksus vähemalt 60 µm). Läikeastme suurendamiseks u 30% võrra ja bensiinikindluse suurendamiseks saab värvi peale kanda 15 min kuivamisaja järel (läikeefektiga pihus).

Sisukord

400 ml

Värv

Anthracite grey RAL 7016

Keemiline alus

Alküüdvaik

Läike tase

Siidiläige

Max. temperatuurikindlus

100 °C

Tihedus

0,8 g/cm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Tolmukuiv

10 min

Min./max. pritsimiskaugus

15-25 cm

Min pihustamiskaugus

15 cm

Max pihustamiskaugus

25 cm

Tolmukuiva kuivamisaja tingimused

20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Min töötlemistemperatuur purgi kohta

20 °C

Min/max töötlemistemperatuur purgile

20 to 25 °C

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

10 °C - 35 °C ja maksimum 60% suhtelise niiskuse juures

AOX-vaba

Jah

Haarde tugevus min

20 min

Min. ooteaeg enne järgmist kihti

3 min

Konteiner

Aerosoolpurk

Kuju

Ventilaatori otsak

Raskemetallide vaba

Jah

CFC (kütusegaasi) vaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spraymasteri spraypurgi kinnitus

SPRAYMASTER VÄRVIPIHUSTI

Praktiline kinnitus teie spreipurkidele
x 1 tk
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

ÜMAROTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.
Varu-pihustusotsik Spreipurkide jaoks

LEHVIKOTSIK SPRAYVÄRVIDELE

Kolm erinevat pihustuspead koos spetsiaalselt kalibreeritud rõhusuhtega võimaldavad kasutada ükskõik millist pihustusjõudu.