Värvipihusti Quattro
Värvipihusti Quattro
SPRAYVÄRV QUATTRO RAL2004 400ML
Korrosioonikaitse
- Hõlpsasti pealekantav katteaine, mis ei voola maha, tagab 100% vastupidavuse murenemisele ja UV-kiirgusele (pärast 500 h soolapihustuskatset pindmist roostet ei tuvastatud)
- Kasutatav jääkrooste korral
Krunt
See nakkub suurepäraselt põhimõtteliselt igasugusele pinnale. Seda saab üle värvida põhimõtteliselt igasuguse kaubanduslikult kättesaadava värviga.
Lakk
- Suurepärane katvus, väga head katteomadused
- Kuivab eriti kiiresti
- Väga elastne
- Suur vastupidavus löökidele ja põrutustele
- Hea servade katvus
Tarnitakse koos lehvikotsikuga
Pihustamine toimub vähese uduga ja kulumiseta ning mõõdetud viisil läbi erilise klapi.
Saadaval kliendipõhiselt RAL- ja erivärvustes
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Universaalne toode konteinerite, šassii, kinnituste, traktorite, põllumajandus- ja ehitusmasinate, lumesahkade, kraanasüsteemide, piirete, väravate, mereehitiste, torude, laternapostide, veopiirete, koppade jms kiireks kruntimiseks ning värvimiseks. Pinnad: kuivanud vana värv, tehases krunditud uued detailid, katmata lehtteras, tsinkplaadiga lehtteras, manuaalselt roostest puhastatud pinnad, alumiinium, värvitav plast, GFRP-st detailid, puit.
Raputage enne kasutamist vähemalt 2 min. Pind peab olema kuiv ja rasvavaba. Eemaldage kooruv rooste ja lahtine vana värv. Pihustuskaugus: 15–25 cm. Kandke vanadele kruntimata ja värvitud pindadele üks pihustuskäik ja laske sel kuivama hakata. Seejärel pihustage ühtlaselt üle kogu pinna (kuivanud katte paksus vähemalt 60 µm). Läikeastme suurendamiseks u 30% võrra ja bensiinikindluse suurendamiseks saab värvi peale kanda 15 min kuivamisaja järel (läikeefektiga pihus).
Sisukord | 400 ml |
Värv | Puhas oranž RAL 2004 |
Keemiline alus | Alküüdvaik |
Läike tase | Siidiläige |
Max. temperatuurikindlus | 100 °C |
Tihedus | 0,8 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Tolmukuiv | 10 min |
Min./max. pritsimiskaugus | 15-25 cm |
Min pihustamiskaugus | 15 cm |
Max pihustamiskaugus | 25 cm |
Tolmukuiva kuivamisaja tingimused | 20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 20 °C |
Min/max töötlemistemperatuur purgile | 20 to 25 °C |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 35 °C ja maksimum 60% suhtelise niiskuse juures |
AOX-vaba | Jah |
Haarde tugevus min | 20 min |
Min. ooteaeg enne järgmist kihti | 3 min |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Kinnitus | Ventilaatori otsak |
Raskemetallide vaba | Jah |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!