Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väljatõmmatava rihmaga piirdepost

Väljatõmmatava rihmaga piirdepost
ERALDUSPOST 4M LINDIGA 1TK

Toote nr 0957595001

EAN 4099618579486

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väljatõmmatava rihmaga piirdepost

Toote nr 0957595001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Postisüsteem mobiilsele, eeskätt visuaalsele või sümboolsele piirdele. Väljatõmmatava rihma saab kinnitada teise posti, seinakasseti või seinaklambri külge.

Kaasaskantav ja paindlik, üksikosade ruumisäästlik hoidmine



4-suunaline rihmakassett


Ühe posti kohta saab kinnitada 3 rihma



Automaatne pidurifunktsiooniga sissetõmbesüsteem


Piirderihma ohutu sissetõmme ja hoidmine



Raskusega alusplaat


Paindlik kasutamine ja kindel alus



Posti ja rihma värv on märkuandev



Piiret saab paindlikult konfigureerida rihmaga seinakasseti ja seinaklambri abil

Märkus

Kombineerides eri tooteid väljatõmmatava rihmaga piirete valikust, veenduge, et tüübitähis on sama.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ohtlike alade piiramiseks või inimeste liikumise reguleerimiseks

Kõrgus

1000 mm

Posti läbimõõt

63,5 mm

Materjal

PLA

Värv

Kollane, Must

Alusplaadi kuju

Ümar

Alusplaadi läbimõõt

410 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

8,000 kg

Alusplaadi materjal

Plastik

Vöö pikkus

4000 mm

Rihma laius

50 mm

Vöö värv

Kollane/must

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Seinaklamber pikendatavate hoiatuslintide jaoks

ERALDUSPOSTI LINDI SEINAKINNITUS

Piirdelindi otsadetailide lihtne paigutamine piirdepostidesse ja rihmatõmbega seinakassettidesse.