Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliskeermega veeliide Nito

Nito veeliide DN15, väliskeere
NITO VEELIIDE 1/2" SISE

Toote nr 0886002960

EAN 4053479959382

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väliskeermega veeliide Nito

Toote nr 0886002960

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroomitud teras. Lihtne ühendada ja vastupidav. Ühendus hoiab ära vooliku keerdumise.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

ET BSP 1/2 tolli

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Min. temperatuurikindlus

-30 °C

Töörõhk max

25 bar

Materjal

Messing CW614N

Pind

Kroompoleeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave