Väliskeermega kiirliide
Kiirliide, väliskeere
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 3/8  SIS
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- Messing
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Materjal | BRS | 
| Ühenduskeere | ET G 3/8 tolli | 
| Pikkus (L) | 33 mm | 
| Pind | BRS | 
| Võtme mõõt (SW) | 19 mm | 
| Max rõhk | 35 bar | 
| Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |