Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliskeermega kiirliide

Kiirliide, väliskeere
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/2 SIS

Toote nr 06992112

EAN 4011231611862

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väliskeermega kiirliide

Toote nr 06992112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Messing
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

BRS

Ühenduskeere

ET G 1/2 tolli

Pikkus (L)

35 mm

Pind

BRS

Võtme mõõt (SW)

24 mm

Max rõhk

35 bar

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave