Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliskeermega kiirliide Cejn 303

Kiirliide Cejn 303 väliskeere
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Toote nr 0699303614

EAN 4053479944463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väliskeermega kiirliide Cejn 303

Toote nr 0699303614

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike ühendusjõud muudab liidete kasutamise lihtsaks.
  • Liitmike voolukiiruse väärtused on suured ja need on väga vibratsioonikindlad.

  • Kiirliitmike ja väliskeermega kiirliitmikega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.

  • Võib kasutada ka vaakumis.


Vooluava: 6,5 mm


Vool*: 1450 l/min


Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)


Min plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C


Korpus: tsingitud teras/messing


Karastatud ja tsingitud terasest liitmikunippel


Ühendusjõud: 85,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga