Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikse peitpeaga rihveldatud neetmutter

Väike peitpea A2 rihveld. lahtine
NEETMUTTER M8 PEITP. A2 C3

Toote nr 0942830

EAN 4053479967592

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikse peitpeaga rihveldatud neetmutter

Toote nr 0942830

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poldiühendus

  • See võimaldab poldiühendust peamiselt kasutada õhukeste seintega konstruktsioonielementides
Märkus

Keerme max tõmbejõu ja max pingutusmomendi määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Pikkus (l1)

16,5 mm

Pea läbimõõt (d1)

12,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

10,9 mm

Pea kõrgus (k1)

0,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,0-3,0 mm

Tõmbe murdekoormus

25000 N

Nihkemurdumiskoormus

4400 N

Puuriava läbimõõt

11,1 mm

Saba

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave