Väikse peitpeaga rihveldatud neetmutter
Väike peitpea A2 rihveld. lahtine
NEETMUTTER M8 A2 C3 PEITPEA
Toote nr 09421800
EAN 4060053286727
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
A2 roostevaba teras
- Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poldiühendus
- See võimaldab poldiühendust peamiselt kasutada õhukeste seintega konstruktsioonielementides
Märkus
Keerme max tõmbejõu ja max pingutusmomendi määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Pikkus (l1) | 15,5 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,9 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3 mm |
Tõmbe murdekoormus | 25480 N |
Nihkemurdumiskoormus | 5400 N |
Max pingutusmoment | 31 Nm |
Puuriava läbimõõt | 11 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Peitpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!