Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikse peitpeaga rihveldatud neetmutter

Väike peitpea A2 rihveld. lahtine
NEETMUTTER M4 A2 C3 PEITPEA

Toote nr 09421400

EAN 4065745416802

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikse peitpeaga rihveldatud neetmutter

Toote nr 09421400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Neetmutrid kombineerivad kahte kinnitustüüpi: Tõmbneedi ühendus ja täiendav poldiühendus

  • See võimaldab poldiühendust peamiselt kasutada õhukeste seintega konstruktsioonielementides
Märkus

Keerme max tõmbejõu ja max pingutusmomendi määratud väärtused on soovituslikud. Seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (d1)

7 mm

Välisläbimõõt (d2)

5,9 mm

Pea kõrgus (k1)

0,9 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3 mm

Tõmbe murdekoormus

6860 N

Nihkemurdumiskoormus

2940 N

Max pingutusmoment

9 Nm

Puuriava läbimõõt

6 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Peitpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12