Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese tugevusega hüdraulikatihend

Hüdraulikatihendaja madala tugevusega (3003070301)#
DOS HÜDRAULIKATIHENDAJA 50G

Toote nr 0893545050

EAN 4045989975150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese tugevusega hüdraulikatihend

Toote nr 0893545050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suuri koormuseid taluvate pneumaatiliste ja hüdrauliliste kruviühenduste tihendamiseks. Kruviühendustega kuni toru/vooliku lõhkemisrõhuni

Väikese tugevusega, seetõttu kergesti lahtivõetav



Suurepärane vastupidavus kõikidele hüdraulikavedelikele ja kütustele


Kõrge ohutusaste, sest saab vältida toote lahustumisest tulenevaid kahjustusi.



Kiire kõvenemine ka madalal temperatuuril


Vähem seisakuid



100% tihendus


Vahed täidetakse täielikult, nii et tekkiv side kaitseb hõõrdumisest tingitud korrosiooni ja rooste eest.



Vastupidav paljudele erinevatele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele



Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid



DOS-süsteem:


  • Praktiline ühe käega töötamine tänu praktilisele keeratavale sulgurile, tänu millele on üks käsi alati vaba

  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem võimaldab kohandada doseerimist vastavalt kasutusotstarbele ning hoida tarbimine ja kulud minimaalsed

  • Optimeeritud kulud tänu sellele, et tühjendamisel ei jää otsikule tootejääke
Märkus
  • Vase või vasesulamite tugevalt kiirendava toime tulemusena võib hermeetik hakata kõvenema juba tihendamise ajal. See võib tekitada mikropragusid, mis võivad hiljem põhjustada lekkeid. Seetõttu soovitame tungivalt teha eelkatsed, kui hüdraulikatihendit kasutatakse vaske sisaldavates ühendustes, mis puutuvad pikema aja jooksul kokku veega temperatuuril ≥ 40 °C. Kasutaja vastutab toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetse kasutuse ja nakkumise puhul.

  • Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

Pneumaatiliste ja hüdrauliliste kruviühenduste tihendamiseks 200 barini, eelpinguldatud kruviühendustega kuni toru/vooliku purunemisrõhuni. Spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks kõrgsurvevedelike süsteemidega auto- ja tarbesõidukitööstuses, metalli- ja tööriistatootmises, laevaehituses, masina- ja mootoriehituses, elektri- ja elektroonikaehituses.

Juhised

See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.


Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.

Keemiline alus

Metakrüülhappe eeter

Värv

Lilla

Tihedus/tingimused

1,2 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viskoossus /tingimused

14000-20000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 2/2,5 p/min

Max vahede täitmise võime

0,15 mm

Sobiv

Keerme läbimõõt max R 3/4 tolli

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid)

Min/max algne tugevus

30-40 min

Min/max funktsionaalne tugevus

2-3 h

Min/max lõpptugevus

12 h-24 h

Min/max purunemise pöördemoment

5-10 Nm

Purunemise pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max valdav pöördemoment

0-3 Nm

Valdava pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max. surve-nihketugevus /tingimused

1-5 N/mm² / vastavalt ISO 10123

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 150 °C

Min leekpunkt

100 °C

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / toatemperatuuril

Sisu kaal

50 g

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave