Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese tugevusega äärikutihend

Tasandustihend madala tugevusega
DOS TASANDUSTIHENDI 50G ROH

Toote nr 0893573050

EAN 4045989975167

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese tugevusega äärikutihend

Toote nr 0893573050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikute ja pindade tihendamiseks minimaalsete liitekohtadega kuni max 0,3 mm. Kõvade tihendite asendus.

Väikese tugevusega


Lihtne eemaldada



100% tihendus


Vahed täidetakse täielikult, nii et tekkiv side kaitseb hõõrdumisest tingitud korrosiooni ja rooste eest.



Lõõtspudel muudab tootejäägist tühjendamise lihtsaks



Vastupidav paljudele erinevatele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele



Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid

  • NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Märkus

Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.

Kasutusala
  • NSF-registreeritud, klass S2, hermeetikud - puudub otsene kokkupuude toiduga

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või annab nõu, ei vastuta me selle teenuse osutamisega seoses millegi eest, välja arvatud siis, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaks määratud, lepingu alusel kokku lepitud teenuse kohaldamisalasse või kui nõuandja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

Äärikute ja pindade tihendamiseks minimaalsete liitekohtadega kuni max 0,3 mm. Kõvade tihendite asendus. Madala tugevusega äärikuhermeetik on mõeldud kasutamiseks auto- ja tarbesõidukitööstuses, metallitöötluses ja tööriistade tootmises, laevaehituses, masinaehituses ja mootoriehituses, elektri- ja elektroonikaehituses, toiduainete-, joogi-, farmaatsia- ja paberitööstuses jne.


Ideaalne kasutusvaldkondade jaoks, kus on vaja head niisutust, näiteks keerukate valatud osade ja siledate pindade puhul.

Juhised

See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kontaktpinnad peavad olema kuivad ning tolmu- ja määrdeainevabad. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.


Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.

Sisu kaal

50 g

Keemiline alus

Dimetakrüülhappe ester

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid)

Värv

Roheline fluorestseeruv

Min/maks viskoossus 1/tingimused 1

55000-80000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 p/min

Min/maks viskoossus 2/tingimused 2

15000-25000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 6/20 p/min

Tihedus/tingimused

1,05 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1

Min/max algne tugevus

15-30 min

Min/max funktsionaalne tugevus

3-6 h

Min/max lõpptugevus

6 h-24 h

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 150 °C

Min leekpunkt

100 °C

Min valdav pöördemoment

3 Nm

Valdava pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max. surve-nihketugevus /tingimused

4-11 N/mm² / vastavalt ISO 10123

Min/max tõmbetugevus /tingimused

2-8 N/mm² / vastavalt ASTM D-2095

Min/max nihketugevus

2-4 N/mm²

Tõmbe-nihketugevuse tingimused

vastavalt ASTM D-950

Min purunemise pöördemoment

8 Nm

Purunemise pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / toatemperatuuril

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave