Väikese peitpeaga rihveldatud neetmutter
Väike peitpea teras, ZN, rihveld., lahtine.
NEETMUTTER PEITPEA TERAS M6 (A2B)
Toote nr 0917760
EAN 4046778985640
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
Tsingitud teras, sinine, pass., väike peitpea ja rihveldat.
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes. Tänu sellele pakuvad need turvalisi ühendusi kui ka võimalust tavaliste poltide abil lihtsalt paigaldada lisakomponente
- Paigaldamine ühelt poolt, sobivad ka suletud profiilidele
- Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus
- Avade faasimine ei ole vajalik
- Püsivalt hea paigalduskvaliteet
- Pöörlemisvastane ühendus kandva keermega
- Parem tõhusus tänu kiiremale tööle, turvalistele ühendustele ja kõrgemale kvaliteedile
Märkus
Määratud tehn. väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Eriti sobilik pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik, asbest jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2B |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 9,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 7,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,50 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 10000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 4400 N |
Max pingutusmoment | 10 Nm |
Puuriava läbimõõt | 8 mm |
Saba detail | Rihveldatud varrega |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!