Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese peitpeaga neetmutter Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Väike peitpea, teras, tsingitud, lahtine
ZEBRA NEETMUTTER M8 TERAS

Toote nr 091780
EAN 4046778982854
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese peitpeaga neetmutter Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Toote nr 091780

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes. Selle tulemusena saavutatakse turvaline ühendus täiendavate komponentide kinnitamiseks poltide abil

  • Paigaldamine ühelt poolt, sobivad ka suletud profiilidele

  • Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus

  • Avade faasimine ei ole vajalik

  • Püsivalt hea paigalduskvaliteet

  • Pöörlemisvastane ühendus kandva keermega

  • Kiirema töö, turv. üh. ja parema kvaliteedi tõttu tõhusam
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eriti sobiv pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Pea läbimõõt (d1)

11,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

10,4 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

0,60 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3,0 mm

Materjal

ST

Pind

A2B

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tõmbe murdekoormus

22000 N

Nihkemurdumiskoormus

5200 N

Max pingutusmoment

25 Nm

Puuriava läbimõõt

10,5 mm

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave