Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese peitpeaga neetmutter Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Väike peitpea, teras, tsingitud, lahtine
ZEBRA NEETMUTTER M6 TERAS

Toote nr 091760

EAN 4046778982816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese peitpeaga neetmutter Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Toote nr 091760

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes. Selle tulemusena saavutatakse turvaline ühendus täiendavate komponentide kinnitamiseks poltide abil

  • Paigaldamine ühelt poolt, sobivad ka suletud profiilidele

  • Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus

  • Avade faasimine ei ole vajalik

  • Püsivalt hea paigalduskvaliteet

  • Pöörlemisvastane ühendus kandva keermega

  • Kiirema töö, turv. üh. ja parema kvaliteedi tõttu tõhusam
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eriti sobiv pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Pea läbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

9,4 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Pea kõrgus (k1)

0,60 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-3,0 mm

Materjal

Teras

Pind

A2B

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tõmbe murdekoormus

15000 N

Nihkemurdumiskoormus

4400 N

Max pingutusmoment

10 Nm

Puuriava läbimõõt

9,5 mm

Pea tüüp

Väikese peitpeaga

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12