Väikese peitpeaga neetmutter Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Väike peitpea, teras, tsingitud, lahtine
ZEBRA NEETMUTTER M3 TERAS
Toote nr 091730
EAN 4046778982373
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
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes. Selle tulemusena saavutatakse turvaline ühendus täiendavate komponentide kinnitamiseks poltide abil
- Paigaldamine ühelt poolt, sobivad ka suletud profiilidele
- Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus
- Avade faasimine ei ole vajalik
- Püsivalt hea paigalduskvaliteet
- Pöörlemisvastane ühendus kandva keermega
- Kiirema töö, turv. üh. ja parema kvaliteedi tõttu tõhusam
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Eriti sobiv pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M3 |
Pea läbimõõt (d1) | 5,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 4,7 mm |
Pikkus (l1) | 9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,40 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,3-1,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tõmbe murdekoormus | 4000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 1500 N |
Max pingutusmoment | 1,2 Nm |
Puuriava läbimõõt | 4,8 mm |
Pea tüüp | Väikese peitpeaga |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!