Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 1434 tsingitud teras
DIN1434 SÕRM 16X45 ZN

Toote nr 02600016

EAN 4011231313452

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 02600016
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
Nominaalne läbimõõt (d1)

16 mm

Pikkus (l1)

45 mm

Pea läbimõõt (dk)

21 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le)

5 mm

Ava läbimõõt (d2)

4 mm

Standardid

DIN 1434

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vorm

B koos jagatud tihvtiauguga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave