Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 1434 tsingitud teras
DIN1434 SÕRM 14X40 ZN

Toote nr 02600014

EAN 4011231313360

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 02600014
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
Nominaalne läbimõõt (d1)

14 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

19 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le)

5 mm

Ava läbimõõt (d2)

4 mm

Standardid

DIN 1434

Materjal

ST

Pind

A2K

Vorm

B koos jagatud tihvtiauguga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave