Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN1434 SÕRM 12X35/4,0 A2K
Toote nr 02600012
EAN 4047376761711
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 17 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le) | 5 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 4 mm |
Standardid | DIN 1434 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | B koos jagatud tihvtiavaga |