Väikese peaga naast DIN 1434, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 1434 tsingitud teras
DIN1434 SÕRM 10X50 ZN
Toote nr 026000104
EAN 4011231313186
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le) | 4 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 3,2 mm |
Standardid | DIN 1434 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Vorm | B koos jagatud tihvtiauguga |