Väikese kraega neetmutter
Neetmutter, ümarpea, teras, tsingitud, lahtine
ZEBRA NEETMUTTER M4 LAI TERAS
Toote nr 0917240
EAN 4046778985190
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
Tsingitud teras, sinine passiveeritud, ümarpeaga
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltüh., pakkudes seega nii turvalisi ühendusi kui ka täiendavate osade standardpoltidega lihtsa paigaldamise varianti
- Paigaldamine ühelt poolt, sobiv suletud profiilidele
- Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus
- Avade faasimine ei ole vajalik
- Püsivalt hea paigalduskvaliteet
- Pöörlemiskindel, koormust taluva keermega ühendus
- Kiirema töö, turv. üh. ja parema kvaliteedi tõttu parem kasumlikkus
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Eriti sobiv pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Pea läbimõõt (d1) | 9,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 5,9 mm |
Pikkus (l1) | 11,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,3-2,0 mm |
Puuriava läbimõõt | 6,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 6800 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2200 N |
Max pingutusmoment | 3 Nm |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!