Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikese kraega neetmutter

Neetmutter, ümarpea, teras, tsingitud, lahtine
ZEBRA NEETMUTTER M10 LAI TERAS

Toote nr 09172100

EAN 4046778985398

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väikese kraega neetmutter

Toote nr 09172100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, sinine passiveeritud, ümarpeaga
  • Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltüh., pakkudes seega nii turvalisi ühendusi kui ka täiendavate osade standardpoltidega lihtsa paigaldamise varianti

  • Paigaldamine ühelt poolt, sobiv suletud profiilidele

  • Lihtne, kiire ja peamiselt automaatne paigaldus

  • Avade faasimine ei ole vajalik

  • Püsivalt hea paigalduskvaliteet

  • Pöörlemiskindel, koormust taluva keermega ühendus

  • Kiirema töö, turv. üh. ja parema kvaliteedi tõttu parem kasumlikkus
Märkus

Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud augu tolerantsist ja pinna karedusest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eriti sobiv pehmete materjalide (nt alumiinium, puit, plastik jne) suure vastupidavuse saavutamiseks.

Materjal

ST

Pind

A2B

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Pea läbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

12,9 mm

Pikkus (l1)

24 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,8-3,5 mm

Puuriava läbimõõt

13,0 mm

Tõmbe murdekoormus

32000 N

Nihkemurdumiskoormus

7000 N

Max pingutusmoment

48 Nm

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12