Väike taskunihik Pealmise lukustuskruvi ja lapiku mõõtevardaga
Väike nihik
SUPLER 100MM
Toote nr
071576 010
EAN 4052712478642
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
- Lihvitud ja poleeritud mõõtepinnad
- Noonius ja skaala mattkroomitud
- Tagakülg keermetabeliga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 100 mm |
Lõua pikkus | 27 mm |
Ülemine nooniusskaala | 0,05 mm |
Alumine nooniusskaala | 1/20 mm |
Materjal | SST |
Toote kaal (ühiku kohta) | 89,000 g |
Min/max pikkuse mõõtmise vahemik | 0-100 mm |