Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vähese abrasiivsusega minifliisketas

Väike mini fliislihvketas
VIIMISTLUSKETAS KARE 75MM

Toote nr 0673207510

EAN 4052712535192

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vähese abrasiivsusega minifliisketas

Toote nr 0673207510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirkinnitusega. Ühildub 3M Roloc’i süsteemiga.

Jäme, keskmine ja peen karedus: Alumiiniumoksiid



Väga peen karedus: Ränikarbiid



Avatud paindlik ketta struktuur


  • Minimaalne soojenemine (jahelihvimine)

  • Minimaalne ummistumine lõiketolmuga

  • Detaili optimaalne kohandamine; ühtlane pinnatekstuur


Ei sisalda korrodeeruvaid metalle


Ei saasta materjali pinda



Kasutamiseks pneumaatilistel varraslihvijatel (nurga all), painduvatel võllidel



76 mm kettaid saab kasutada ka 75 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 kinnitusega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Pindade puhastamiseks, kõveneva värvi, rooste, mustuse ja oksiidikihtide eemaldamiseks, kergeks värvimiseks, dekoratiivseks viimistluseks, keevisõmbluste silumiseks ilma liigse materjali eemaldamiseta, liivaaukude, kriimustuste, pinnakatete ja vanade harjatud pinnakatete eemaldamiseks.

  • Töödeldavad materjalid: Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.

Läbimõõt (Ø)

75 mm

Värv

Pruun

Kuju

Ühildub 3M Roloc süsteemiga

Võre suurus

100 / jäme

Max pöörlemiskiirus

18000 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM M14 ROLOCK