Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vähese abrasiivsusega minifliisketas

Väike minifliislihvketas
LIHVKETAS Ø75MM 60 ZIRKON

Toote nr 0580007560

EAN 4052712540004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vähese abrasiivsusega minifliisketas

Toote nr 0580007560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsirkooniumoksiid, kiirelt vahetatava kinnitusega

Vastupidav polüesterkangas


Suur rebenemiskindlus



Spetsiaalne tootmismeetod: Plaatide tagaküljele kantakse (lamineeritakse) rõhu ja kuumuse all täiendav kiht spetsiaalsest fliismaterjali


  • Ketaste täiendav tugevus ja stabiilsus

  • Pikem kasutusiga ja parem lihvimisjõudlus kui tüüpiliste turul olevate minifiiberplaatide puhul


Pneumaatilistele varraslihvijatele (nurga all) ja painduvatel võllidele.



∅ 75 mm kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 kinnitusega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keeviste töötlemiseks, pinna lihvimiseks, laki ja värvi eemaldamiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks, serva ja ääre töötlemiseks, rooste eemaldamiseks,tööriistade teritamiseks eelkõige raskesti ligipääsetavates kohtades.



Töödeldavad materjalid:


Eelkõige roostevabale terasele, kroomile ja niklisulamitele. Legeeritud ja legeerimata teras, konstruktsiooniteras, tööriistateras, värvilised metallid, valumetallid, kõvad plastid ja puit.

Läbimõõt (Ø)

75 mm

Kinnitus

Ühildub 3M Roloc süsteemiga

Võre suurus

60

Abrasiivaine materjal

Tsirkooniumi korund

Max pöörlemiskiirus

20000 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

12000 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Roostevaba teras, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Teras, Konstruktsiooniteras, Tööriistateras, Mitteraudmetall, Valumetall, Puit, Plastik

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM M14 ROLOCK