Vähese abrasiivsusega minifliisketas
Väike minifliislihvketas
LIHVKETAS Ø50MM 120ZIRKON
Vastupidav polüesterkangas
Suur rebenemiskindlus
Spetsiaalne tootmismeetod: Plaatide tagaküljele kantakse (lamineeritakse) rõhu ja kuumuse all täiendav kiht spetsiaalsest fliismaterjali
- Ketaste täiendav tugevus ja stabiilsus
- Pikem kasutusiga ja parem lihvimisjõudlus kui tüüpiliste turul olevate minifiiberplaatide puhul
Pneumaatilistele varraslihvijatele (nurga all) ja painduvatel võllidele.
∅ 75 mm kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel koos M14 kinnitusega.
Andmelehed(X)
Keeviste töötlemiseks, pinna lihvimiseks, laki ja värvi eemaldamiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks, serva ja ääre töötlemiseks, rooste eemaldamiseks,tööriistade teritamiseks eelkõige raskesti ligipääsetavates kohtades.
Töödeldavad materjalid:
Eelkõige roostevabale terasele, kroomile ja niklisulamitele. Legeeritud ja legeerimata teras, konstruktsiooniteras, tööriistateras, värvilised metallid, valumetallid, kõvad plastid ja puit.
Läbimõõt (Ø) | 50 mm |
Kinnitus | Ühildub 3M Roloc süsteemiga |
Võre suurus | 120 |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |
Max pöörlemiskiirus | 30000 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 20000 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Teras, Konstruktsiooniteras, Tööriistateras, Mitteraudmetall, Valumetall, Puit, Plastik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!