Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vaakumvoolik

Vaakumvoolik
VAAKUMVOOLIK KUMM Ø3.3X6.8

Toote nr 089582331

EAN 4011231840187

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaakumvoolik

Toote nr 089582331

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav kütuseaurudele, õlile, diislile (ilma biolisanditeta) ja osoonile
  • Valmistatud sünteetilisest kummist

  • Lühiajaline tipptemperatuur kuni max. +150°C

  • Säilitatakse ORSY10 jaoturisüsteemi mähises
Märkus

Ei sobi diisli tagasivoolutoruks ega kütusevoolikuks või survevoolikuks! Ei tohi kasutada õli- ega diislitoruna!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (ID)

3,3 mm

Välisläbimõõt (AD)

6,8 mm

Värv

Must

Temperatuuritingimused min

-35 °C

Max temperatuuritingimused

110 °C

Pikkus

10 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave