VDE pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745 IEC60900 2K käepide
ELEKTR.NÄPITSAD 210MM TER.OTS
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
Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Elastsed otsad suure pinge talumiseks, eriti paindejõu all
- Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga tagab ohutu töö
- Terad on täiendavalt induktsioonkarastatud
- Pind on täielikult lihvitud ja kroomitud
- Rihveldatud haardepinnad
- Ülekatteliigend
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (L) | 200 mm |
Pikkus tollides (L) | 8-1/4 in |
Haaratsite pikkus (L3) | 76 mm |
Lõugade laius (W3) | 17,5 mm |
Lõugade paksus (T1) | 9,5 mm |
Haaratsite otsa laius (W4) | 4 mm |
Lõuaotste paksus (T2) | 3 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
ISO | 5745 |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |