Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745 IEC60900 2K käepide
ELEKTR.NÄPITSAD 160MM TER.OTS

Toote nr 071401 579

EAN 4050642466685

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745, IEC 60900

Toote nr 071401 579

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

  • Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad

  • Elastsed otsad suure pinge talumiseks, eriti paindejõu all

  • Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga tagab ohutu töö

  • Terad on täiendavalt induktsioonkarastatud

  • Pind on täielikult lihvitud ja kroomitud

  • Rihveldatud haardepinnad

  • Ülekatteliigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

160 mm

Pikkus tollides (L)

6-1/2 in

Haaratsite pikkus (L3)

50 mm

Lõugade laius (W3)

16,5 mm

Lõugade paksus (T1)

9 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

3 mm

Lõuaotste paksus (T2)

2,5 mm

Materjal

Teras

Pind

VCR

ISO

5745

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave