VDE mitmeotstarbelised elektrikutangid
VDE multinäpitsad
ELEKTR.MULTINÄPITSAD 200MM
Toote nr 071401 511
EAN 4046777690750
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
Mitmeotstarbelised tangid elektripaigaldistöödeks
6 funktsiooni ühtedes tangides
- Lameda ja ümara materjali haaramine
- Painutamine
- Kraadieemaldus
- Kaablilõikus
- Koorimine
- Juhtmeotsahülsside pressimine
Omadused
- Täpsete lõikeservadega kaablilõikurid (induktsioonkarastatud)
- Puhast lõiget tagav lõua välisserv süvistatud harutoosides töötamiseks ja läbivate avade kraadieemalduseks
- Ergonoomiline libisemiskindel 2-komponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga tagab ohutu töö
- Puhastusavad juhtmetele 0,75–1,5 mm² ja 2,5 mm²
- Presstangid juhtmeotsahülssidele 0,5–2,5 mm²
- Suudab lõigata Cu- ja Al-kaableid kuni 5 × 2,5 mm² / Ø 15 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Pikkus | 200 mm |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-15 mm² |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Kroomitud kõrgläikega satiinviimistlus |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |