Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE maatermõõdustik silmusvõti

VDE silmusvõti, , EN 60900
1000V VDE SILMUSVÕTI 8MM

Toote nr 0715002308
EAN 4045989867530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE maatermõõdustik silmusvõti

Toote nr 0715002308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti sobiv elektri- ja hübriidsõidukite jaoks

Tugev silmusvõti VDE vastav


  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

  • Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

  • Kõver kuju võimaldab keerata raskesti ligipääsetavates kohtades

  • Kahevärviline kattega käepide optimaalseks isolatsiooniks ja kindlaks käeshoidmiseks
Märkus

Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt (A)

8 mm

Rõnga välisläbimõõt (B)

19.7 mm

Käepideme läbimõõt (C)

17 mm

Pikkus (L1)

164 mm

Käepideme pikkus (L2)

92 mm

Pind

VDE-isolatsiooniga

Materjal

CR-V-ST

Standardid

EN 60900, DIN 7447

Kõrgus (H)

18.5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave