VDE maatermõõdustik silmusvõti
VDE silmusvõti, , EN 60900
1000V VDE SILMUSVÕTI 17MM
Toote nr
0715002317
EAN 4056807124261
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Eriti sobiv elektri- ja hübriidsõidukite jaoks
Tugev silmusvõti VDE vastav
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Kõver kuju võimaldab keerata raskesti ligipääsetavates kohtades
- Kahevärviline kattega käepide optimaalseks isolatsiooniks ja kindlaks käeshoidmiseks
Märkus
Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt (A) | 17 mm |
Rõnga välisläbimõõt (B) | 26.5 mm |
Käepideme läbimõõt (C) | 25 mm |
Pikkus (L1) | 221 mm |
Käepideme pikkus (L2) | 135 mm |
Pind | VDE-isolatsiooniga |
Materjal | CR-V-ST |
Standardid | EN 60900, DIN 7447 |
Kõrgus (H) | 23.5 mm |