VDE maatermõõdustik silmusvõti
VDE silmusvõti, , EN 60900
1000V VDE SILMUSVÕTI 13MM
Toote nr 0715002313
EAN 4045989869503
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
				
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Eriti sobiv elektri- ja hübriidsõidukite jaoks
Tugev silmusvõti VDE vastav
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
 - Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
 - Kõver kuju võimaldab keerata raskesti ligipääsetavates kohtades
 - Kahevärviline kattega käepide optimaalseks isolatsiooniks ja kindlaks käeshoidmiseks
 
Märkus
Sobib töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Võtme mõõt (A)  | 13 mm  | 
Rõnga välisläbimõõt (B)  | 23,5 mm  | 
Käepideme läbimõõt (C)  | 22,9 mm  | 
Pikkus (L1)  | 205 mm  | 
Käepideme pikkus (L2)  | 126 mm  | 
Pind  | VDE-isolatsiooniga  | 
Materjal  | CR-V-ST  | 
Standardid  | EN 60900, DIN 7447  | 
Kõrgus (H)  | 20,8 mm  |