VDE külglõikurid DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE külglõikurid DIN ISO 5749 IEC60900 kahek käep
ELEKTR.LÕIKE TANGID 160MM
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
Kõvade ja pehmete juhtmete ja kaablite lõikamiseks, sealhulgas raskesti ligipääsetavates kohtades
- Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides
- Jõudu säästev puhas lõige tänu freesitud täpsele terale
- Kvaliteetne tööriistateras annab tööriistale pika kasutuskestuse ja täpsuse pindade lõikamisel
- Õhuke peakuju tagab optimaalse ligipääsetavuse
- Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga turvaliseks töötamiseks
- Terad: induktiivselt karastatud täpsed terad
- Pind: töödeldud ja igast küljest kroomitud
- Liigend: sisestatud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 160 mm |
Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime | 4 mm |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 2,8 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 2 mm |
EN standard | 60900 |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |
ISO | 5749 |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |