Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE külglõikurid DIN ISO 5749, IEC 60900

VDE külglõikurid DIN ISO 5749 IEC60900 kahek käep
ELEKTR.LÕIKE TANGID 140MM

Toote nr 071401 571

EAN 4050642466609

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE külglõikurid DIN ISO 5749, IEC 60900

Toote nr 071401 571

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvade ja pehmete juhtmete ja kaablite lõikamiseks, sealhulgas raskesti ligipääsetavates kohtades
  • Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel kõiki ohutuseeskirju järgides

  • Jõudu säästev puhas lõige tänu freesitud täpsele terale

  • Kvaliteetne tööriistateras annab tööriistale pika kasutuskestuse ja täpsuse pindade lõikamisel

  • Õhuke peakuju tagab optimaalse ligipääsetavuse

  • Ergonoomiline ja libisemiskindel kahekomponentne mugav käepide koos laia VDE-äärikuga turvaliseks töötamiseks

  • Terad: induktiivselt karastatud täpsed terad

  • Pind: töödeldud ja igast küljest kroomitud

  • Liigend: sisestatud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

140 mm

Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime

4 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

2,5 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

1,8 mm

EN standard

60900

Materjal

Teras

Pind

VCR

ISO

5749

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave