Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeerajate komplekt pluss/miinus (PZ) 2 osa

VDE kruvikeerajate komplekt pluss/miinus (PZ)
ELEKTRIKU KRUVIK.KOMPL.2OSA

Toote nr 06139392

EAN 4047376882966

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeerajate komplekt pluss/miinus (PZ) 2 osa

Toote nr 06139392

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeerajatega, pluss/miinus PZ 1 ja PZ 2

Kombiprofiili eelised:


Vähendab libisemist ja tagab suurema pingutusmomendi ülekande



Varreosa: Poleeritud, isoleeritud



Otsik: kombiprofiil, PZ/miinus



Standard: IEC 60900:2012



Sisaldab: 2 osa


1 kruvikeeraja PZ 1/miinus, kruvikeeraja PZ 2/miinus

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiribad ja releed

Osade arv sortimendis/komplektis

2 Stck(pcs)

VDE kruvikeerajate komplekt pluss/miinus (PZ) 2 osa kaasas:
1 x
VDE kruvikeeraja pluss/miinus (PZ) EN 60900:20012 järgi

ELEKTRIKU KRUVIK.VDE PZ1/- 80MM

Kogus: 1 x
1 x
VDE kruvikeeraja pluss/miinus (PZ) EN 60900:20012 järgi

ELEKTRIKU KRUVIK.VDE PZ2/- 1000MM

Kogus: 1 x