Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeerajate komplekt 5 osa

ELEKTRIKU KRUVIK. KOMPL. 5 OSA

Toote nr 061396325

EAN 4038898274599

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeerajate komplekt 5 osa

Toote nr 061396325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pingega
  • Varreosa: pronksitud, isoleeritud

  • Standard: Individuaalselt testitud IEC 60900:2004 järgi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektritöödeks

Osade arv sortimendis/komplektis

5 Stck(pcs)

VDE kruvikeerajate komplekt 5 osa kaasas:
1 x
VDE kruvikeeraja, miinus

ELEKTRIKU KRUVIK. 0.4X2.5X80

Kirjeldus:
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius: 0,4 x 2,5 mm Tera pikkus: 80 mm
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
Kogus: 1 x
1 x
VDE kruvikeeraja, miinus

ELEKTRIKU KRUVIK. 0.8X4.0X100

Kirjeldus:
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius: 0,8 x 4,0 mm Tera pikkus: 100 mm
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
Kogus: 1 x
1 x
VDE kruvikeeraja, miinus

ELEKTRIKU KRUVIK. 1.2X6.5X150

Kirjeldus:
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius: 1,2 x 6,5 mm Tera pikkus: 150 mm
Töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevatel osadel
Kogus: 1 x
1 x
VDE kruvikeeraja, PH rist töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevate detailidega

ELEKTRIKU KRUVIK. PH1 80MM

Kirjeldus:
1
Kogus: 1 x
1 x
VDE kruvikeeraja, PH rist töötamiseks kuni 1000 V (AC) ja 1500 V (DC) pinge all olevate detailidega

ELEKTRIKU KRUVIK. PH2 100MM

Kirjeldus:
2
Kogus: 1 x