VDE kruvikeeraja pluss/miinus (PZ) EN 60900:20012 järgi
VDE kruvikeeraja pluss/miinus PZ
ELEKTRIKU KRUVIK.VDE PZ2/- 1000MM
Toote nr
06136392
EAN 4045989398522
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist






Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kombiprofiili eelised:
Vähendab libisemist ja tagab suurema pingutusmomendi ülekande
Varreosa: Pronksitud, isoleeritud
Otsik: Kombiprofiil, PZ/miinus
Standard: IEC 60900:2012
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiribad ja releed
Otsa suurus | PZ2 + SLT |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |