Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VDE kruvikeeraja pluss/miinus (PZ) EN 60900:20012 järgi

VDE kruvikeeraja pluss/miinus PZ
ELEKTRIKU KRUVIK.VDE PZ1/- 80MM

Toote nr 06136391
EAN 4045989398515
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VDE kruvikeeraja pluss/miinus (PZ) EN 60900:20012 järgi

Toote nr 06136391

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombiprofiili eelised:


Vähendab libisemist ja tagab suurema pingutusmomendi ülekande



Varreosa: Pronksitud, isoleeritud



Otsik: Kombiprofiil, PZ/miinus



Standard: IEC 60900:2012

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektrikilbid ja jaotuskarbid, kaitselülitid, klemmiribad ja releed

Otsa suurus

PZ1 + SLT

Tera pikkus (A)

80 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave